GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150604, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 255445 G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung G
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 140 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255445 G
EAN / GTIN 4045197895288
Herstellernummer 255445 G

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Beschreibung:

Neuartiges CBN mit einer ausgewogenen Kombination aus Verschleiß- und Bruchfestigkeit für die universelle Anwendung in gehärteten Stahl bis 67 HRC in Kombination mit einer speziellen Verfassung. Für die Anwendung sowohl im kontinuierlichen, als auch im leicht und stark unterbrochenen Schnitt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150604, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DNGA 150604, CBN (0°), Schneidkantenausführung G

auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
24,50 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte DNGA 150604 DNMA 150604
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten
Schneidkantenausführung G M
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen kontinuierlich
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 140 m/min 80 m/min - 200 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb