{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm; DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | PCLNR/L 2020X12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 255163 20 | |
EAN / GTIN | 4067263134091 | |
Herstellernummer | 255163 20 |