{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Schneidstoff | Stahl | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm; 25 mm; 20 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm; 13 mm; 11 mm | |
Spannhöhe L2 | 15,25 mm; 19 mm; 15,25 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm; 250 mm; 150 mm | |
Ersatzteil | 259981 10 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 255161 1 | |
EAN / GTIN | 4062406609481 |