Klemmdrehhalter-Satz, rechts, Schaftgröße: 25mm

Artikel-Nr.: 255130 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Ersatzteil 259981 3
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255130 25
EAN / GTIN 4045197941732
Herstellernummer 255130 25