Klemmdrehhalter-Satz, rechts, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 255110 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm
ISO-Code Halter PCLNR 1616H09; PCSNR 1616H09
passende Wendeschneidplatte CN.. 09T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 25 mm; 22 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Ersatzteil 259981 4
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 255110 16
EAN / GTIN 4045197941855
Herstellernummer 255110 16