• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFPAD 5L-110-T14 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2550144
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2550144
    EAN / GTIN 7291075173444
    Herstellernummer 2550144
    L-Nummer L23920 1564

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 200 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 110 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 4.5 mm
    • Kopflänge (LH) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 40.5 mm
    • Schafthöhe (H) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "MODULAR-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb