• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HGPAD 3L-T12 Adapter zum Drehen, Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2550105
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2550105
    EAN / GTIN 7291075166194
    Herstellernummer 2550105
    L-Nummer L23920 2817

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 39.7 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 4,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 39,7 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb