• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HAPR 32C Rechtwinklige Halter für Adapter zur Planbarbeitung.

Artikel-Nr.: 2550059
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2550059
EAN / GTIN 7291075031096
Herstellernummer 2550059
L-Nummer L23920 2533

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 139 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Gesamtlänge (OAL) 139 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen