• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HAPL 25C Rechtwinklige Halter für Adapter zur Planbarbeitung.

Artikel-Nr.: 2550058
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIFACE
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2550058
EAN / GTIN 7291075031089
Herstellernummer 2550058
L-Nummer L23920 2518

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 124 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamtlänge (OAL) 124 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb