• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HFAIR 70C-5T25DG Adapter für die Innenbearbeitung zum Axial-Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: 2550022
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIFACE
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2550022
    EAN / GTIN 7291075116748
    Herstellernummer 2550022
    L-Nummer L23920 1929

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 66 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 95 mm
    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 70 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 5 mm
    • Funktionsbreite (WF) 11.9 mm
    • Kopflänge (LH) 32 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 66 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIFACE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb