• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koerner mit Handgriff SLS 8mm

Artikel-Nr.: 255.G8SLS
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051609
Herstellernummer 255.G8SLS
L-Nummer L60130 10403

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeug mit einer FACOM SLS Befestigungslösung, die gegen jegliche Sturzgefahr absichert
  • Die von FACOM gewählte und getestete Lösung ″drehendes″ aufgecrimptes Seil erhält die Ergonomie des Werkzeugs
  • Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
  • Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 170

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb