• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Koerner mit Handgriff Spitze 10 mm

Artikel-Nr.: 255.G10
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
Produktart Splintentreiber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255.G10
EAN / GTIN 3148511604588
Herstellernummer 255.G10
L-Nummer L60130 5047

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet
  • Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 14
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • Gewicht in Gramm: 210
  • Gewicht in Kilogramm: 0,210

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb