• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 3-armig, hydraulisch, 580x140mm

Artikel-Nr.: 2546582
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2546582
EAN / GTIN 4010886944202
Herstellernummer 2546582
L-Nummer L60160 5790

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
  • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
  • Haken glühend im Gesenk geschmiedet
  • Ganzstahlhaken formschlüssig mit der Traverse verbunden
  • Mit patentierter Hakenbremse - schnelles Verstellen und sicheres Fixieren der Haken, per Knopfdruck
  • Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
  • Hydraulische Spindel mit gehärteter Oberfläche, verschleißfest
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
  • Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
  • Sicherheitshinweis:
  • Ein kontrolliertes Abziehen ist nur unter Einsatz eines Drehmomentschlüssels garantiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 137 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel: 1.06/HSP3
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 140 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 580 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 640 mm
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • Zugkraft (max.) [N]: 25,0 N
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: ja
  • Hydraulikspindel vorhanden: ja
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: ja
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb