• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher, 3-armig, hydraulisch, 450x140mm

Artikel-Nr.: 2546574
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2546574
EAN / GTIN 4036976126051
Herstellernummer 2546574

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
  • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
  • Haken glühend im Gesenk geschmiedet
  • Ganzstahlhaken formschlüssig mit der Traverse verbunden
  • Mit patentierter Hakenbremse - schnelles Verstellen und sicheres Fixieren der Haken, per Knopfdruck
  • Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
  • Hydraulische Spindel mit gehärteter Oberfläche, verschleißfest
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
  • Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten
  • Sicherheitshinweis:
  • Ein kontrolliertes Abziehen ist nur unter Einsatz eines Drehmomentschlüssels garantiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 137 mm
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 36 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulikspindel: 1.06/HSP3
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 140 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 450 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]: 530 mm
  • Verwendungsart: innen_und_aussenabziehen
  • Zugkraft (max.) [N]: 25,0 N
  • Zugkraft (max.) [t]: 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: ja
  • Hydraulikspindel vorhanden: ja
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: ja
  • umdrehbare Arme vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb