• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″ 31-teilig UD 5/16-1.1/4″

Artikel-Nr.: 2546027
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2546027
EAN / GTIN 4010886930281
Herstellernummer 2546027
L-Nummer L60160 309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 425 x 277 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 280 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 57 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 277 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 425 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb