• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″, 13-teilig, UD-Profil, 10-24 mm

Artikel-Nr.: 2545829
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2545829
EAN / GTIN 4010886930236
Herstellernummer 2545829
L-Nummer L60160 1379

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 132 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 132 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 57 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb