• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″, 13-teilig, 6-kant, 10-24 mm

Artikel-Nr.: 2545810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2545810
    EAN / GTIN 4010886930229
    Herstellernummer 2545810
    L-Nummer L60160 299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen
    • Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
    • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
    • Maße: 320 x 132 x 55 mm

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
    • Gesamtbreite [mm]: 125 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 56 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 210 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb