• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″ UD-Profil 34 mm

Artikel-Nr.: 2545314
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2545314
EAN / GTIN 4010886929902
Herstellernummer 2545314
L-Nummer L60160 1384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Einsatzlänge: 44,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 45,5 mm
  • Einsatz-Ø 2: 37,0 mm
  • Einsatztiefe: 22,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 46 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 46 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 44 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: geschliffen, verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 34
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb