• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider 200 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 2541300
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2541300
    EAN / GTIN 4010886899755
    Herstellernummer 2541300
    L-Nummer L60160 2966

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
    • Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
    • Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
    • Das Vorgleiten des Schnittgutes wird durch 2 einseitige Micro-Kerben verhindert, somit bleibt es immer in optimaler Schnittposition
    • Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten und Pianodraht bis Ø 3,8 mm
    • Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 21 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 215 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Material: Vergütungsstahl
    • Oberfläche: stahlgrau
    • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
    • Schneidleistung (max.): 6,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb