• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bolzenschneider 200 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 2541289
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2541289
EAN / GTIN 4010886899762
Herstellernummer 2541289
L-Nummer L60160 5392

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
  • Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
  • Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
  • Das Vorgleiten des Schnittgutes wird durch 2 einseitige Micro-Kerben verhindert, somit bleibt es immer in optimaler Schnittposition
  • Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten und Pianodraht bis Ø 3,8 mm
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 49 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 18 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 210 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: stahlgrau
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidleistung (max.): 6,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb