• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmscheiben-Betätigungswerkzeug ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl ∙ Zapfenprofil massiv ∙ Länge: 22 mm

Artikel-Nr.: 2534-1
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
Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2534-1
EAN / GTIN 4000896224227
Herstellernummer 2534-1
L-Nummer L60140 4801

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Klemmscheiben an Unterbodenverkleidungen und Hitzeschutzblechen an z.B. AUDI, SEAT, ŠKODA, VW, FORD
  • Einfache und schnelle Betätigung der Klemmscheiben
  • Vermeidet Beschädigungen an Unterbodenverkleidungen und Hitzeschutzblechen
  • ⌀ im Betätigungsbereich: 27 mm
  • Zapfen ⌀: 2 mm
  • Zapfenhöhe: 2 mm
  • Zapfenabstand: 22,9 mm
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Zapfenprofil massiv
  • Abmessungen / Länge: 22 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb