• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihose Weiß/Dunkelgrau D104

Artikel-Nr.: 253212101098D104
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
Farbe weiß / dunkelgrau
Konfektionsgröße DE 104
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 253212101098D104
EAN / GTIN 7330509755471
Herstellernummer 253212101098D104

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, Köper, 320 g/m²

Details
Hammerschlaufe an der Seite
Verstellbare Schulterpartie
Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht

Taschen
Beintasche mit Patte, Handytasche und Stifttasche, Verstärkte Messerhalter
Kniepolstertaschen
Vordertaschen mit Balg
Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können, Nageltaschen hinten
Lose hängende Brusttaschen mit Druckknöpfen und Sicherheitsriemen, eine mit Patte und eine mit Stifttasche, Patentknöpfen und Messerhalter

Funktionalität
Stretch am Rücken

Verstärkung
CORDURA®-verstärkt an den Knien

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Metall-Reißverschluss

Beschreibung:

  • Erwarten Sie das Beste und Sie werden immer noch von dem Komfort und der Funktionalität dieses ärmellosen Overall überrascht sein
  • Der elastische Rücken sorgt für Bewegungsfreiheit und die vielen Taschenlösungen in der Hose bieten Platz für Pinsel und andere nützliche Dinge
  • Vier verstärkte lose Nageltaschen und eine Pinseltasche
  • Zwei feste Taschen mit Balg vorne unter den losen Nageltaschen
  • Verstellbar an den Schulternähten

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb