• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL Trockenbohrkronen 102x150xM16 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 252918
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252918
EAN / GTIN 9003172529189
Herstellernummer 252918
L-Nummer L50140 2924

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 16 - 4 - 6,5
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 102 x 150 x M16 mm
  • Durchmesser: 102 mm
  • Stärke: 150 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb