• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDL Trockenbohrkronen 68x150xM16 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 252914
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252914
EAN / GTIN 9003172529141
Herstellernummer 252914
L-Nummer L50140 188

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 16 - 4 - 6,5
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 68 x 150 x M16 mm
  • Durchmesser: 68 mm
  • Stärke: 150 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb