• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezial-Bit VAG Öl-Ablass-Schraube ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Länge: 35 mm

Artikel-Nr.: 2528-1
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
Artikelnummer 2528-1
EAN / GTIN 4000896201372
Herstellernummer 2528-1
L-Nummer L60140 3803

Beschreibung

Beschreibung:

  • Demontage und Montage der Kunststoff Ölablass-Schraube mit Spezialprofil an Ölwannen aus Kunststoff
  • Demontage und Montage der Kunststoff-Verschlussstopfen im Nockenwellen-Gehäusedeckel 1,6 ∙ 2,0 TDI Motoren
  • AUDI SEAT ŠKODA VW
    Bj. 2013 → mit 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TFSI Benzin-Motoren
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q5
    VW Golf 7
    SEAT León ∙ etc. mit 1,6 und 2,0 l Diesel-Motoren
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 35 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb