GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

Artikel-Nr.: 252210 HB7035-1
Rabatt
12,66 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,04 € 12,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,70 € 10,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080412
Eckenradius 1,2 mm
Sorte HB7035-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SG
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252210 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197875075
Herstellernummer 252210 HB7035-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7035-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
475 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
8,04 €
ab 10  St.
10,55 €
6,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
694 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
8,04 €
ab 10  St.
10,55 €
6,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
293 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
587 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
880 Stück sofort lieferbar
7,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
7,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 134 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
8,04 €
ab 10  St.
10,55 €
6,70 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 6 6 6 6 6
Eckenradius 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412 WNMG 080412
Schnitttiefe ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 1,8 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Spanbrecher SG SG SG VG VG PR MR VG
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U 0,2 mm/U - 0,6 mm/U 0,15 mm/U - 0,55 mm/U 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 260 m/min 100 m/min - 300 m/min 100 m/min - 375 m/min 40 m/min - 180 m/min 70 m/min - 240 m/min 80 m/min - 260 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb