GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

Artikel-Nr.: 252208 HB7210-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7210-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher GG
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 6,5 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 450 m/min
Beschichtung TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252208 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059194
Herstellernummer 252208 HB7210-1

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte HB7210-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 196 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
8,64 €
ab 10  St.
10,55 €
7,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
780 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
912 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
561 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
8,64 €
ab 10  St.
10,55 €
7,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 008 Stück sofort lieferbar
7,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
662 Stück sofort lieferbar
7,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 6 6 6 6 6
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen Schruppen
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen kontinuierlich kontinuierlich leicht unterbrochen stark unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Sorte HB7210-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT130 HBT020
Spanbrecher GG SG SG VG VG SG MR PR

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb