• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel-Satz 1/2″, 14-teilig, 10-24 mm

Artikel-Nr.: 2521563
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2521563
EAN / GTIN 4010886932728
Herstellernummer 2521563
L-Nummer L60160 1970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen No. 19 SK mit Außensechskantantrieb
  • Mit robuster Hebel-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb
  • Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
  • Feinverzahnt, Rückschwenkwinkel 6°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
  • Maße: 320 x 132 x 55 mm

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 132 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 57 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 132 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb