• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 1/2″, kurz, 10 mm

Artikel-Nr.: 2521539
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2521539
    EAN / GTIN 4010886932599
    Herstellernummer 2521539

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Außensechskantantrieb SW 18,95 mm
    • Zur Verwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK
    • Drehmomente nach DIN 3124 werden übertroffen
    • GEDORE Stahl 42CrMo4, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 18,9 mm
    • Einsatzlänge: 24,0 mm
    • Einsatz-Ø 1: 15,5 mm
    • Einsatztiefe: 6,0 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 15,5 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 24 mm
    • Material: Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite 1 [mm]: 10
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb