KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte PDL010

Artikel-Nr.: 252114 PDL010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,74 € / Stück
  • ab 10 Stück
    29,78 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PDL010
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher AH
Toleranz G
Schnitttiefe ap 1 mm - 3,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
Beschichtung beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252114 PDL010
EAN / GTIN 4960664848584

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte PDL010

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte PDL010

auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
35,74 €
ab 10  St.
29,78 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
513 Stück sofort lieferbar
12,18 €
2,30 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
13,08 €
ab 10  St.
10,90 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,42 €
ab 10  St.
10,35 €
Beschichtung beschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 1 mm - 3,5 mm 0,5 mm - 5 mm 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 5 mm
Spanbrecher AH AM AM1 AM1
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U 0,1 mm/U - 0,6 mm/U 0,05 mm/U - 0,6 mm/U 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Hauptanwendung N N N N
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min 400 m/min - 600 m/min 400 m/min - 700 m/min 400 m/min - 700 m/min

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb