KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte WN.G 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte SW05

Artikel-Nr.: 252112 SW05
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte SW05
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung Ti
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher MU
    Toleranz M
    Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,35 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 140 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 6
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 252112 SW05
    EAN / GTIN 4960664630035
    Herstellernummer TWH08636

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb