{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | WSM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252065 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948779 | |
Herstellernummer | 252065 HB7020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte HB7020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,14 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 013 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
838 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0.8 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Schneidstoff | HM | HM | Carbide |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | slightly interrupted |
Spanbrecher | WSM | SM | PM |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,45 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0.1 mm/rev. - 0.45 mm/rev. |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |