GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

Artikel-Nr.: 252064 HB7120-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,94 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
699 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 060408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7120-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher VM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 260 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 252064 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820167
Herstellernummer 252064 HB7120-1

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
699 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,94 €
ab 10  St.
9,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
719 Stück sofort lieferbar
7,45 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 060408 WNMG 060408
Schneidstoff HM HM
Spanbrecher VM MM
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,5 mm/U 0,12 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 260 m/min 50 m/min - 200 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb