{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7140-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252062 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820846 | |
Herstellernummer | 252062 HB7140-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
733 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
401 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
11,94 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
9,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
516 Stück sofort lieferbar
7,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
590 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 | WNMG 060404 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | kontinuierlich | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Sorte | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |