{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CCX | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PP | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 210 m/min - 450 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252014 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664901159 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |