• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungshuelse 4,9 mm

Artikel-Nr.: 251A.5
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
    Produktart Splintentreiber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251A.5
    EAN / GTIN 3148511601853
    Herstellernummer 251A.5
    L-Nummer L60130 7102

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen
    • Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen
    • verzinkter Schaft, brünierte Hülse

    Merkmal:

    • A [mm]: 4,9
    • d [mm]: 7
    • L [mm]: 107
    • L1 [mm]: 33
    • Gewicht in Gramm: 45
    • Gewicht in Kilogramm: 0,045

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb