GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

Artikel-Nr.: 251962 HB7010-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7010-1
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251962 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780294
Herstellernummer 251962 HB7010-1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7010-1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
627 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
352 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
366 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,04 €
ab 10  St.
11,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
7,90 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 6 6 6 6 6
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404 WNMG 080404
Schneidstoff HM HM HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich leicht unterbrochen stark unterbrochen leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Spanbrecher SS SS SS WSS PF
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 500 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 350 m/min 150 m/min - 400 m/min 120 m/min - 330 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb