{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Plattengröße | 8 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A40T MWLNR/L08 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Spannhöhe L2 | 38,5 mm | |
Gesamtlänge L | 300 mm | |
Schrauben-Set | 259023 3 | |
Unterlegplatte | 259031 41 | |
Spannpratze | 259038 12 | |
Stift | 259049 5 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 251936 40/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651433 | |
Herstellernummer | 251936 40/08 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |