{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 32 mm | |
Plattengröße | 8 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PWLNR/L 3232 P08 | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0804.. | |
Funktionsbreite L4 | 40 mm | |
Kopflänge L1 | 23 mm | |
Gesamtlänge L | 170 mm | |
Unterlegplatte | 259031 40 | |
Kniehebel | 259015 2 | |
Kniehebelschraube | 259018 2 | |
Feder-Set | 259044 2 | |
Federstift-Set | 259047 2 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251916 32/08 | |
EAN / GTIN | 4045197674777 | |
Herstellernummer | 251916 32/08 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |