{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Eco | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | PWLNR/L 1616F06 | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0604.. | |
Funktionsbreite L4 | 20 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Unterlegplatte | 259031 47 | |
Kniehebel | 259015 16 | |
Kniehebelschraube | 259018 16 | |
Feder | 259046 5 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251911 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406734121 | |
Herstellernummer | 251911 16/06 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |