GARANT QuickTurn-Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 251907 20/08
Rabatt
269,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie QuickTurn
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 8 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter DWLNR/L 2025K08
    passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 32 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Unterlegplatte 259031 42
    Schraube für Unterlegplatte 259025 4
    Pratze 259038 10
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 251907 20/08
    EAN / GTIN 4045197651235
    Herstellernummer 251907 20/08

    Beschreibung

    Vorteil:

    Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.
    Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.
    Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb