• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT Eco-QuickTurn Klemmdrehhalter DWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/08 mm

Artikel-Nr.: 251903 20/08
Rabatt
342,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 19.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter DWLNR/L 2025X08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 91 mm
Unterlegplatte 259031 19
Schraube für Unterlegplatte 259025 1
Pratze 259038 10
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251903 20/08
EAN / GTIN 4045197651075
Herstellernummer 251903 20/08
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Vorteil:

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. Arretierung durch Knopfdruck lösen − Schneide wechseln − Pratzenklemmung drücken.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb