KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PR005S

Artikel-Nr.: 251822 PR005S
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PR005S
Schneidstoff HM
Beschichtung Megacoat Hard
Hauptanwendung S
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MU
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 30 m/min - 90 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251822 PR005S
EAN / GTIN 4960664836819
Herstellernummer TLH07636

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PR005S

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte PR005S

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
18,57 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
11,85 €
3,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
600 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,46 €
ab 10  St.
12,05 €
Eckenradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160404 VNMG 160404 VNMG 160404
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm 1 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Spanbrecher MU TIM TIM
Hauptanwendung S S S

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb