KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte SW05

Artikel-Nr.: 251754 SW05

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,58 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte SW05
Schneidstoff HM
Hauptanwendung Ti
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MQ
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 140 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251754 SW05
EAN / GTIN 4960664629930
Herstellernummer TWH07627

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte SW05

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte SW05

auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,90 €
ab 10  St.
16,58 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,46 €
ab 10  St.
12,05 €
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte VNMG 160408 VNMG 160408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,3 mm/U 0,05 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 140 m/min 90 m/min - 290 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb