GARANT Stahl-Bohrstange A.. MVPNL 117,5°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 251721 25/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R MVPNR/L 16
Einstellwinkel κ 117,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 24 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Unterlegplatte 259031 39
Unterlegplattenschraube 259025 3
Spannpratze 259038 4
Schraube für Pratze 259021 4
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251721 25/16
EAN / GTIN 4045197867179
Herstellernummer 251721 25/16