GARANT Klemmdrehhalter MVVNN 93°, für Wendeschneidplatten VN.., neutral, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 251712 20/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter MVVNN 2020K16
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 10 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 45 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 125 mm
Unterlegplatte 259031 39
Schraube für Unterlegplatte 259025 3
Spannpratze 259038 2
Schraube für Spannpratze 259021 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251712 20/16
EAN / GTIN 4045197649751
Herstellernummer 251712 20/16
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb