• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nabenabzieher Hochdruckpumpe VAG ∙ 50 mm

Artikel-Nr.: 2517-1
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2517-1
Kopieren
EAN / GTIN 4000896246786
Kopieren
Herstellernummer 2517-1
Kopieren
L-Nummer L60140 6034
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Beschädigungsfreies Abziehen der Nabe beim Ausbau der Hochdruckpumpe
  • Speziell abgestimmt auf beengte Platzverhältnisse am Einbauort der Pumpe am Motor sowie der speziellen Form der Nabe
  • Für 1,4 l ∙ 1,6 l ∙ 2,0 l TDI-/ Common Rail Motoren:
    VW Arteon ∙ Golf 6-7 ∙ Beetle ∙ Polo 5-6 ∙ Caddy ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Touran ∙ Tiguan ∙ T-Roc ∙ Jetta ∙ Crafter
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ TT ∙ Q2 ∙ Q3 ∙ Q5
    SEAT Ibiza ∙ León ∙ Toledo ∙ Ateca ∙ Arona ∙ Alhambra ∙ Altea ∙ Exeo ∙ Tarraco
    ŠKODA Fabia ∙ Suberb ∙ Octavia ∙ Yeti ∙ Kodiaq
  • 6-kant zum Gegenhalten am Abzieher: Schlüsselweite 24 mm
  • Spindel Gewinde: TR 20 x 2
  • Oberfläche: Abzieher Aluminium, Spindel brüniert
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Länge l1: 63 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 64.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 57 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb