• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool PocketStar® TORX® Tamper Resistant 7 Teile SB-Version mit Eurolochaufhänger

Artikel-Nr.: 25164
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
Artikelnummer 25164
EAN / GTIN 4010995251642
Herstellernummer 25164
L-Nummer L60070 4317

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TORX® Tamper Resistant-Schrauben (Stift in Profilmitte) in Werkstatt und unterwegs
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits
  • Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge
  • Extra: Bohrung in jeder Klingenspitze
  • Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 95 mm lang
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt
  • Inhalt: 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T7H 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T8H 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T9H 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T10H 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T15H 1x TORX® Tamper Resistant Klinge T25H

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb