{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 220408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA025P | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PS | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 m/min - 420 m/min | |
Beschichtung | CVD | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251587 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865185 | |
Herstellernummer | TMH00278 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 220408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA025P
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
14,26 €
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
78,40 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 038 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
600 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
693 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,04 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
11,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 412 Stück sofort lieferbar
7,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | TNMG 220408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Sorte | CA025P | HBX020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,25 mm/U - 0,45 mm/U | 0,1 mm/U - 0,45 mm/U |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |