GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

Artikel-Nr.: 251435 HB7020
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,04 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,70 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG 160408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher WSS
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251435 HB7020
EAN / GTIN 4045197948618
Herstellernummer 251435 HB7020

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte HB7020

auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
14,04 €
ab 10  St.
11,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 170 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
12,66 €
ab 10  St.
10,55 €
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten
Schneidstoff HM HM
Schnittbedingung leicht unterbrochen leicht unterbrochen
Sorte HB7020 HB7020
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,35 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Hauptanwendung P P
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 400 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb